Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-QBLOK1202 elosztó blokk DIN sínre 12x10mm2, 63A, zöld SX150584 - 003903207

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-QBLOK1202 elosztó blokk DIN sínre 12x10mm2, 63A, zöld SX150584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-10 mm2

  • Szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895862802

Sonepar cikkszám

SX150584

Gyártói cikkszám

003903207

Gyártói típuskód

ESC-QBLOK1202

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-10 mm2

Szín:

zöld

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

0

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

16 mm

Magasság:

33 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-10 mm2

Névleges áram In:

63 A

ESC-QBLOK1202 elosztó blokk DIN sínre 12x10mm2, 63A, zöld