Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-SFR.4 sorkapocs biztosítós szakaszolóval (?5x20mm), 4 mm2 SX150587 - 003903057

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-SFR.4 sorkapocs biztosítós szakaszolóval (?5x20mm), 4 mm2 SX150587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - védő-/G-sín

  • Névleges feszültség - 800 V

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-4 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 70 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895861041

Sonepar cikkszám

SX150587

Gyártói cikkszám

003903057

Gyártói típuskód

ESC-SFR.4

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

védő-/G-sín

Névleges feszültség:

800 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-6 mm2

Szín:

szürke

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Magasság:

52 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-6 mm2

Névleges áram In:

1 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szélesség:

8 mm

ESC-SFR.4 sorkapocs biztosítós szakaszolóval (?5x20mm), 4 mm2