Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-SFR.6 sorkapocs biztosítós szakaszolóval (?6,3x32mm), 6 mm2 SX150589 - 003903061

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-SFR.6 sorkapocs biztosítós szakaszolóval (?6,3x32mm), 6 mm2 SX150589

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 6,3x32 mm

  • Biztosítéktartó típusa - dugaszolható

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895861089

Sonepar cikkszám

SX150589

Gyártói cikkszám

003903061

Gyártói típuskód

ESC-SFR.6

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 6,3x32 mm

Biztosítéktartó típusa:

dugaszolható

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

nincs

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

630 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-10 mm2

Szín:

szürke

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Magasság:

59 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-10 mm2

Névleges áram In:

10 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szélesség:

10 mm

ESC-SFR.6 sorkapocs biztosítós szakaszolóval (?6,3x32mm), 6 mm2