Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-TEC.6/O földelő sorkapocs, 6 mm2, zöld-sárga SX150595 - 003903070

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-TEC.6/O földelő sorkapocs, 6 mm2, zöld-sárga SX150595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-10 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 35 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895861294

Sonepar cikkszám

SX150595

Gyártói cikkszám

003903070

Gyártói típuskód

ESC-TEC.6/O

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-10 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-6 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

8 mm

Magasság:

52 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

ESC-TEC.6/O földelő sorkapocs, 6 mm2, zöld-sárga