Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC-TEO.4 földelő sorkapocs, 4 mm2, zöld-sárga SX150599 - 003903067

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC-TEO.4 földelő sorkapocs, 4 mm2, zöld-sárga SX150599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-6 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895861263

Sonepar cikkszám

SX150599

Gyártói cikkszám

003903067

Gyártói típuskód

ESC-TEO.4

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-6 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-4 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

6.5 mm

Magasság:

52 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-6 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

ESC-TEO.4 földelő sorkapocs, 4 mm2, zöld-sárga