Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESC2-DBC.4 emeletes sorkapocs, 4 mm2, szürke SX150514 - 003903054

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESC2-DBC.4 emeletes sorkapocs, 4 mm2, szürke SX150514

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-6 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895861010

Sonepar cikkszám

SX150514

Gyártói cikkszám

003903054

Gyártói típuskód

ESC2-DBC.4

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-6 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

630 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

6 mm

Magasság:

66 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-6 mm2

Névleges áram In:

32 A

ESC2-DBC.4 emeletes sorkapocs, 4 mm2, szürke