Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESH-EFC.2 1,5mm2-es sorkapocs rugós szorítóval, szürke SX150611 - 003903340

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESH-EFC.2 1,5mm2-es sorkapocs rugós szorítóval, szürke SX150611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-1.5 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400117717

Sonepar cikkszám

SX150611

Gyártói cikkszám

003903340

Gyártói típuskód

ESH-EFC.1

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-1.5 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

630 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

3.5 mm

Magasság:

44 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-1.5 mm2

Névleges áram In:

17.5 A

ESH-EFC.2 1,5mm2-es sorkapocs rugós szorítóval, szürke