Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESH-EFC.2 2,5mm2-es sorkapocs rugós szorítóval, kék SX150618 - 003903252

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESH-EFC.2 2,5mm2-es sorkapocs rugós szorítóval, kék SX150618

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-4 mm2

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 160 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895869535

Sonepar cikkszám

SX150618

Gyártói cikkszám

003903252

Gyártói típuskód

ESH-EFC.2B

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-4 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

39.2 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-110 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

ESH-EFC.2 2,5mm2-es sorkapocs rugós szorítóval, kék