Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESP-HMM.1 rugós sorkapocs, 1,5 mm2, szürke SX150674 - 003903130

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESP-HMM.1 rugós sorkapocs, 1,5 mm2, szürke SX150674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-2.5 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 80 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895861911

Sonepar cikkszám

SX150674

Gyártói cikkszám

003903130

Gyártói típuskód

ESP-HMM.1

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-2.5 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

4.2 mm

Magasság:

43 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-2.5 mm2

Névleges áram In:

17.5 A

ESP-HMM.1 rugós sorkapocs, 1,5 mm2, szürke