Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESP-HMM.16B rugós sorkapocs, 16 mm2, kék SX150678 - 003903171

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESP-HMM.16B rugós sorkapocs, 16 mm2, kék SX150678

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-25 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-25 mm2

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895862383

Sonepar cikkszám

SX150678

Gyártói cikkszám

003903171

Gyártói típuskód

ESP-HMM.16B

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

12 mm

Magasság:

56 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-25 mm2

Névleges áram In:

76 A

ESP-HMM.16B rugós sorkapocs, 16 mm2, kék