Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESP-HMM.6B rugós sorkapocs, 6 mm2, kék SX150685 - 003903169

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESP-HMM.6B rugós sorkapocs, 6 mm2, kék SX150685

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-10 mm2

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895862369

Sonepar cikkszám

SX150685

Gyártói cikkszám

003903169

Gyártói típuskód

ESP-HMM.6B

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-10 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

8.2 mm

Magasság:

44 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-10 mm2

Névleges áram In:

41 A

ESP-HMM.6B rugós sorkapocs, 6 mm2, kék