ETI - ESP-HMR.16 rugós potenciál elosztó sorkapocs egy betápláláshoz, szürke SX150686 - 003903178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-25 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895862451
Sonepar cikkszám
SX150686
Gyártói cikkszám
003903178
Gyártói típuskód
ESP-HMR.16
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
12.8 mm
Magasság:
50 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-25 mm2
Névleges áram In:
76 A