ETI - ESP-HMS.2 bontó kapcsolós rugós sorkapocs, 2,5 mm2, szürke SX150691 - 003903188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-4 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895862611
Sonepar cikkszám
SX150691
Gyártói cikkszám
003903188
Gyártói típuskód
ESP-HMS.2
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-4 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
37 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-4 mm2
Névleges áram In:
16 A