Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESP-HMT.10/PT véglap ESP-HMM.10 és ESP-HTE.10-hez, szürke SX150694 - 003903140

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESP-HMT.10/PT véglap ESP-HMM.10 és ESP-HTE.10-hez, szürke SX150694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 1.5 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895862017

Sonepar cikkszám

SX150694

Gyártói cikkszám

003903140

Gyártói típuskód

ESP-HMT.10/PT

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Nem

Szín:

szürke

Vastagság:

1.5 mm

Bepattintható:

Igen

ESP-HMT.10/PT véglap ESP-HMM.10 és ESP-HTE.10-hez, szürke