Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESP-HMT.16/PT véglap ESP-HMM.16 és ESP-HTE.16-hoz, szürke SX150696 - 003903141

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESP-HMT.16/PT véglap ESP-HMM.16 és ESP-HTE.16-hoz, szürke SX150696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 1.5 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895862024

Sonepar cikkszám

SX150696

Gyártói cikkszám

003903141

Gyártói típuskód

ESP-HMT.16/PT

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Nem

Szín:

szürke

Vastagság:

1.5 mm

Bepattintható:

Igen

ESP-HMT.16/PT véglap ESP-HMM.16 és ESP-HTE.16-hoz, szürke