Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESP-HTE.1 rugós földelő sorkapocs, 1,5 mm2, zöld-sárga SX150705 - 003903190

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESP-HTE.1 rugós földelő sorkapocs, 1,5 mm2, zöld-sárga SX150705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-2.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 80 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895862635

Sonepar cikkszám

SX150705

Gyártói cikkszám

003903190

Gyártói típuskód

ESP-HTE.1

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-2.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-1.5 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

4.2 mm

Magasság:

43 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-2.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

ESP-HTE.1 rugós földelő sorkapocs, 1,5 mm2, zöld-sárga