Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESP-HTE.10 rugós földelő sorkapocs, 10 mm2, zöld-sárga SX150706 - 003903194

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESP-HTE.10 rugós földelő sorkapocs, 10 mm2, zöld-sárga SX150706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-16 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895862673

Sonepar cikkszám

SX150706

Gyártói cikkszám

003903194

Gyártói típuskód

ESP-HTE.10

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-16 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-10 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

10 mm

Magasság:

53 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-16 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

ESP-HTE.10 rugós földelő sorkapocs, 10 mm2, zöld-sárga