Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESP-HTE.16 rugós földelő sorkapocs, 16 mm2, zöld-sárga SX150707 - 003903195

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESP-HTE.16 rugós földelő sorkapocs, 16 mm2, zöld-sárga SX150707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-25 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-25 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895862680

Sonepar cikkszám

SX150707

Gyártói cikkszám

003903195

Gyártói típuskód

ESP-HTE.16

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-16 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

12 mm

Magasság:

56 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-25 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

ESP-HTE.16 rugós földelő sorkapocs, 16 mm2, zöld-sárga