ETI - ESP-PTP/5/02/B szigetelt dugaszolható áthidaló ESP-HMM.4-hez, 2 pólusú, kék SX150726 - 003903157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895862246
Sonepar cikkszám
SX150726
Gyártói cikkszám
003903157
Gyártói típuskód
ESP-PTP/5/02/B
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Igen
ESP-PTP/5/02/B szigetelt dugaszolható áthidaló ESP-HMM.4-hez, 2 pólusú, kék