ETI - ESP-PTP/5/10/R szigetelt dugaszolható áthidaló ESP-HMM.4-hez, 10 pólusú, piros SX150731 - 003903156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 10
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895862239
Sonepar cikkszám
SX150731
Gyártói cikkszám
003903156
Gyártói típuskód
ESP-PTP/5/10/R
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
10
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Igen
ESP-PTP/5/10/R szigetelt dugaszolható áthidaló ESP-HMM.4-hez, 10 pólusú, piros