Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESP2-HMD.2N rugós kétemeletes sorkapocs, 2,5 mm2, szürke SX150668 - 003903184

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESP2-HMD.2N rugós kétemeletes sorkapocs, 2,5 mm2, szürke SX150668

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-1.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895862574

Sonepar cikkszám

SX150668

Gyártói cikkszám

003903184

Gyártói típuskód

ESP2-HMD.2N

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-1.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Lezárólemez szükséges:

Igen

Magasság:

59 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Névleges feszültség:

630 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

5.2 mm

ESP2-HMD.2N rugós kétemeletes sorkapocs, 2,5 mm2, szürke