Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ESP3-HLD.2 rugós háromeletes sorkapocs, 2,5 mm2, szürke SX150669 - 003903186

ETI
MásolásMásolás
ETI - ESP3-HLD.2 rugós háromeletes sorkapocs, 2,5 mm2, szürke SX150669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.2-1.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.2-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895862598

Sonepar cikkszám

SX150669

Gyártói cikkszám

003903186

Gyártói típuskód

ESP3-HLD.2

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.2-1.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Lezárólemez szükséges:

Igen

Magasság:

75 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

5.2 mm

ESP3-HLD.2 rugós háromeletes sorkapocs, 2,5 mm2, szürke