Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - ETI CH10 500V aM 12A motorvédő hengeres biztosító, O10mm x 38mm 002621008 SY005422 - 002652016

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETI CH10 500V  aM 12A motorvédő hengeres biztosító, O10mm x 38mm 002621008 SY005422

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x32 mm

  • Névleges áram - 12 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005422

Gyártói cikkszám

002652016

Gyártói típuskód

CH10x38 aM 12A/500V

Méret:

10x32 mm

Névleges áram:

12 A

Feszültség fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

ETI CH10 500V aM 12A motorvédő hengeres biztosító, O10mm x 38mm 002621008