Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - ETI EFD 10 2p biztosítós szakaszoló, 2 modul 002540003 SY005452 - 002540003

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETI EFD 10 2p biztosítós szakaszoló, 2 modul 002540003 SY005452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005452

Gyártói cikkszám

002540003

Gyártói típuskód

EFD 10 2p

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

2

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

60 mm

ETI EFD 10 2p biztosítós szakaszoló, 2 modul 002540003