ETI - ETI EFD 10 3p+N biztosítós szakaszoló, 4 modul 002540005 SY005454 - 002540005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 4
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005454
Gyártói cikkszám
002540005
Gyártói típuskód
EFD 10 3p+N
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
4
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
60 mm
ETI EFD 10 3p+N biztosítós szakaszoló, 4 modul 002540005