ETI - ETI EFD 14 1p biztosítós szakaszoló, 1,5 modul 002560001 SY005455 - 002560001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005455
Gyártói cikkszám
002560001
Gyártói típuskód
EFD 14 1p
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
1.5
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
69 mm
ETI EFD 14 1p biztosítós szakaszoló, 1,5 modul 002560001