ETI - ETI EFD 14 1p+N biztosítós szakaszoló, 3 modul 002560002 SY005456 - 002560002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005456
Gyártói cikkszám
002560002
Gyártói típuskód
EFD 14 1p+N
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
3
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
69 mm
ETI EFD 14 1p+N biztosítós szakaszoló, 3 modul 002560002