ETI - ETI EFD 14 3p+N biztosítós szakaszoló, 6 modul 002560005 SY005458 - 002560005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 4
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005458
Gyártói cikkszám
002560005
Gyártói típuskód
EFD 14 3p+N
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
6
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
69 mm
ETI EFD 14 3p+N biztosítós szakaszoló, 6 modul 002560005