ETI - ETI EFD 22 3p+N biztosítós szakaszoló, 8 modul 002570005 SY005461 - 002570005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 22x58 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 4
Kapcsolt nulla - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005461
Gyártói cikkszám
002570005
Gyártói típuskód
EFD 22 3p+N
Biztosítékmérethez:
22x58 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
8
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
69 mm
ETI EFD 22 3p+N biztosítós szakaszoló, 8 modul 002570005