ETI - ETI EFH 10 DC 2p 1000V biztosítós szakaszoló 002540203 SY005463 - 002540203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - egyéb
Névleges feszültség - 1000 V
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005463
Gyártói cikkszám
002540203
Gyártói típuskód
EFH 10 DC 2p
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség:
1000 V
Pólusszám:
2
ETI EFH 10 DC 2p 1000V biztosítós szakaszoló 002540203