ETI - Eti EZN25-ZP biztosító foglalat 002322016 SY005473 - 002322016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő betét
Méret - DII
Pólusszám - 1
Anyag - porcelán
Névleges áram - 25 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005473
Gyártói cikkszám
002322016
Gyártói típuskód
DII E27 25A EZN 1p+ZP
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DII
Pólusszám:
1
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
25 A
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
500 V
Eti EZN25-ZP biztosító foglalat 002322016