ETI - Eti EZN25A biztosító foglalat (aljzat E27) TS35 sínre pattintható 002322009 SY005472 - 002322009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő betét
Méret - DII
Pólusszám - 1
Anyag - porcelán
Névleges áram - 25 A
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005472
Gyártói cikkszám
002322009
Gyártói típuskód
DII E27 25A EZN 1p
Kivitel:
illesztő betét
Méret:
DII
Pólusszám:
1
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
500 V
Eti EZN25A biztosító foglalat (aljzat E27) TS35 sínre pattintható 002322009