ETI - ETI NV/NH 00 C gL-gG KOMBI 500V 25A késes biztosító 004181207 SY005529 - 004181207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000
Névleges áram - 25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005529
Gyártói cikkszám
004181207
Gyártói típuskód
NH000 gG 25A/500V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH000
Névleges áram:
25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2.6 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA