ETI - ETI NV/NH 1 C gL-gG KOMBI 500V 125A késes biztosító 004184215 SY005484 - 004184215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1C
Névleges áram - 125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005484
Gyártói cikkszám
004184215
Gyártói típuskód
NH1C gG 125A/500V
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1C
Névleges áram:
125 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Állapotjelző típusa:
kombikijelző
Névleges feszültség DC:
250 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
9.7 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges megszakítóképesség AC:
120 kA