Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - ETI NV/NH 2 gL-gG KOMBI 500V 300A késes biztosító 004185221 SY005488 - 004185221

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETI NV/NH 2 gL-gG KOMBI 500V  300A késes biztosító 004185221 SY005488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 300 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005488

Gyártói cikkszám

004185221

Gyártói típuskód

NH2 gG 300A/500V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

300 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

20 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

ETI NV/NH 2 gL-gG KOMBI 500V 300A késes biztosító 004185221