Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - ETI NV/NH 4a 500V gL-gG 630A késes biztosító 004116108 SY005491 - 004116108

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETI NV/NH 4a 500V  gL-gG 630A késes biztosító 004116108 SY005491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 630 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005491

Gyártói cikkszám

004116108

Gyártói típuskód

NH4a gG 630A/500V

Névleges áram:

630 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

ETI NV/NH 4a 500V gL-gG 630A késes biztosító 004116108