ETI - Eti PK 00/0 M8-2M5 1p S nulla/föld átvezető 004941410 SY005499 - 004941410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005499
Gyártói cikkszám
004941410
Gyártói típuskód
PK 00/0 M8-2M5 1p S
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
Eti PK 00/0 M8-2M5 1p S nulla/föld átvezető 004941410