ETI - Eti PK 00 M8-M8 1p S kerámia szigetelésű biztosító aljzat, 00 méret 004123000 SY005498 - 004123000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH00
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005498
Gyártói cikkszám
004123000
Gyártói típuskód
PK 00 M8-M8 1p S
Méret:
NH00
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
Eti PK 00 M8-M8 1p S kerámia szigetelésű biztosító aljzat, 00 méret 004123000