ETI - Eti PK 2 M10-M10 1p S kerámia szigetelésű biztosító aljzat, 2 méret 004123200 SY005500 - 004123200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH2
Névleges áram - 400 A
Pólusszám - 1
Szerelési mód - csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005500
Gyártói cikkszám
004123200
Gyártói típuskód
PK 2 M10-M10 1p S
Méret:
NH2
Névleges áram:
400 A
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
csavarozós
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
Eti PK 2 M10-M10 1p S kerámia szigetelésű biztosító aljzat, 2 méret 004123200