Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Eti VDII 10A illesztő elem 002342004 SY005504 - 002342004

ETI
MásolásMásolás
ETI - Eti VDII 10A illesztő elem 002342004 SY005504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 10 A

  • Színkód - piros

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005504

Gyártói cikkszám

002342004

Gyártói típuskód

VDII 10A

Méret:

DII

Névleges áram:

10 A

Színkód:

piros

Eti VDII 10A illesztő elem 002342004