Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Eti VDII 16A illesztő elem 002342005 SY005505 - 002342005

ETI
MásolásMásolás
ETI - Eti VDII 16A illesztő elem 002342005 SY005505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 16 A

  • Színkód - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005505

Gyártói cikkszám

002342005

Gyártói típuskód

VDII 16A

Méret:

DII

Névleges áram:

16 A

Színkód:

szürke

Eti VDII 16A illesztő elem 002342005