Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Eti VDII 25A illesztő elem 002342007 SY005506 - 002342007

ETI
MásolásMásolás
ETI - Eti VDII 25A illesztő elem 002342007 SY005506

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 25 A

  • Színkód - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005506

Gyártói cikkszám

002342007

Gyártói típuskód

VDII 25A

Méret:

DII

Névleges áram:

25 A

Színkód:

sárga

Eti VDII 25A illesztő elem 002342007