Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Eti VDII 6A illesztő elem 002342003 SY005507 - 002342003

ETI
MásolásMásolás
ETI - Eti VDII 6A illesztő elem 002342003 SY005507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 6 A

  • Színkód - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005507

Gyártói cikkszám

002342003

Gyártói típuskód

VDII 6A

Méret:

DII

Névleges áram:

6 A

Színkód:

zöld

Eti VDII 6A illesztő elem 002342003