Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Eti VDIII 35A illesztő elem 002343001 SY005508 - 002343001

ETI
MásolásMásolás
ETI - Eti VDIII 35A illesztő elem 002343001 SY005508

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 35 A

  • Színkód - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005508

Gyártói cikkszám

002343001

Gyártói típuskód

VDIII 35A

Méret:

DIII

Névleges áram:

35 A

Színkód:

fekete

Eti VDIII 35A illesztő elem 002343001