ETI - ETICLOCK-R1 SX150742 - 002472053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
24 h program - Igen
Heti program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895761129
Sonepar cikkszám
SX150742
Gyártói cikkszám
002472053
Gyártói típuskód
ETICLOCK-R1
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Önálló működés években:
10
60 perces program:
Igen
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Igen
Ciklusprogram:
Igen
Memóriahelyek száma:
40
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35.8 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
65 mm