Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ETIMAT 1N B32A 6kA kismegszakító, 1 modul, 1p+N SX150785 - 002191107

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETIMAT 1N B32A 6kA kismegszakító, 1 modul, 1p+N SX150785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 32 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX150785

Gyártói cikkszám

002191107

Gyártói típuskód

ETIMAT 1N 1p+N B32 6kA

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

32 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kapcsolt nulla:

Igen

Beépítési mélység:

68 mm

Modulszélesség:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-10 mm2

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-10 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

ETIMAT 1N B32A 6kA kismegszakító, 1 modul, 1p+N