Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ETIMAT10 B80A 1p 10kA kismegszakító, 1,5 modul SX150745 - 002121731

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETIMAT10 B80A 1p 10kA kismegszakító, 1,5 modul SX150745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 80 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX150745

Gyártói cikkszám

002121731

Gyártói típuskód

ETIMAT 10 1p B80

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

80 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Beépítési mélység:

75 mm

Modulszélesség:

1.5

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

20 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

20 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-50 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-50 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

ETIMAT10 B80A 1p 10kA kismegszakító, 1,5 modul