Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ETIMAT10 C80A 3p 20kA kismegszakító, 4,5 modul SX150764 - 002135731

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETIMAT10 C80A 3p 20kA kismegszakító, 4,5 modul SX150764

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 80 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges feszültség - 415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX150764

Gyártói cikkszám

002135731

Gyártói típuskód

ETIMAT 10 3p C80

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

80 A

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges feszültség:

415 V

Feszültség fajtája:

egyéb

Beépítési mélység:

75 mm

Modulszélesség:

4.5

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

20 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

20 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-50 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-50 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

3

ETIMAT10 C80A 3p 20kA kismegszakító, 4,5 modul