ETI - ETITEC EM-RS485 SX151487 - 002441713
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 5 V
Védelmi szint - 500 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal - Nem
Robbanásbiztos kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400074607
Sonepar cikkszám
SX151487
Gyártói cikkszám
002441713
Gyártói típuskód
ETITEC EM-RS485
Névleges feszültség DC:
5 V
Védelmi szint:
500 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
ETITEC EM-RS485