Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - ETITEC EV1 T23 300/10 3+1 túlfeszültség korlátozó SX151488 - 002440872

ETI
MásolásMásolás
ETI - ETITEC EV1 T23 300/10 3+1 túlfeszültség korlátozó SX151488

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400114044

Sonepar cikkszám

SX151488

Gyártói cikkszám

002440872

Gyártói típuskód

ETITEC EV1 T23 300/10 3+1

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

300 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

20 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

egyéb

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

10 kA

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

6 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Hálózati forma egyéb:

Igen

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

ETITEC EV1 T23 300/10 3+1 túlfeszültség korlátozó